ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Reflektirajuća radna jakna Plaline 46

Artikl br.: 091770 46
Vodič za veličine

Vodič za veličine

PLANAM Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku PLANAM

Uobičajene muške veličine
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje unutar noge cm Visina u cm
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Veličine mršavih muškaraca
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje unutar noge cm Visina u cm
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Veličina nabijenih muškaraca
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje unutar noge cm Visina u cm
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Muška veličina
Veličina narudžbe DE Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje unutar noge cm Visina u cm
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Ovako se mjeri

Odaberite varijacije i količinu artikla

konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 75 % poliester; 25% pamuk
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 290
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
  • Pranje: 40 °C šareno rublje
  • Standard: EN ISO 20471

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Plaline
Spol Muškarci
Sastav tkanine 75 % poliester; 25% pamuk
Gramaža materijala / debljina tkanine 290 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
Pranje 40 °C šareno rublje
Izbjeljivati ne izbjeljivati
Kemijsko čišćenje nije prikladno za kemijsko čišćenje
Sušenje nije prikladno za sušilicu
Lukovi ne peglati
Boja narančasta / cink
Konfekcijska veličina DE 46
Veličina FR 42
Standard EN ISO 20471
Vrsta proizvoda Signalna zaštitna jakna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091770 46
Broj proizvođača 5600 GR. 46

Opis

Izvedba:

Reflektirajuća radna jakna od mješovite tkanine. Ispunjava UV standard 801.
  • Dva našivena bočna džepa s preklopom i kopčom.
  • Džepovi na prsima s preklopom i zatvaračem na čičak.
  • Podesive manžete na rukavima s kopčama.
  • Širina pojasa podesiva pomoću zatvarača na čičak.
  • Prorez za ventilaciju na leđima.

Standard:

Certificirano u skladu s EN ISO 20471, razred 2.

Napomena:

Pojedinosti o veličini potražite u tablici veličina.
Reflektirajuća radna jakna žuta / cink pod br. 091771.
Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu