{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 100 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 255 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | narančasta / tamnomodra | |
Veličina uniseks | M | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna |
Broj artikla | 091757 M | |
EAN / GTIN | 7330509514283 | |
Broj proizvođača | 487725165389M |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Reflektirajuća Softshell jakna, narančasta / tamnomodra, veličina uniseks: M
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
119,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
265 dijelovi na zalihi
59,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
268 dijelovi na zalihi
59,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | narančasta / tamnomodra | narančaste / sive | žute / sive |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 255 g/m2 | 110 g/m2 | 110 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Veličina uniseks | M | M | M |
Sastav tkanine | 100 % poliester | 100 % poliester | 100 % poliester |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 30 °C šareno rublje | 30 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna | Signalna zaštitna jakna | Signalna zaštitna jakna |