{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 100% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | narančasta / tamnomodra | |
Veličina uniseks | L | |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna |
Broj artikla | 091752 L | |
EAN / GTIN | 7330509231418 | |
Broj proizvođača | 483719775389L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Reflektirajuća funkcionalna jakna L
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
174,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
541 dijelovi na zalihi
63,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.316 dijelovi na zalihi
63,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | narančasta / tamnomodra | narančasta / siva | žuta / siva |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 | 190 | 190 |
Standard | EN ISO 20471 ;EN 343 | EN ISO 20471 ;EN 343 | EN ISO 20471 ;EN 343 |
Veličina uniseks | L | L | L |
Sastav tkanine | 100% poliester | 100 % poliester | 100 % poliester |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna | Signalna zaštitna jakna | Signalna zaštitna jakna |