{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 100% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
Kemijsko čišćenje | nije prikladno za kemijsko čišćenje | |
Sušenje | nije prikladno za sušenje u sušilici | |
Lukovi | nije prikladno za peglanje | |
Boja | žuti | |
Veličina uniseks | 3XL | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta proizvoda | Reflektirajući prsluk |
Broj artikla | 091749 3XL | |
EAN / GTIN | 7330509425862 | |
Broj proizvođača | 304925173300XXXL |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Reflektirajući Softshell prsluk, žuti, veličina uniseks: 3XL
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
121,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.628 dijelovi na zalihi
5,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | žuti | žuto |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | 120 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Sastav tkanine | 100% poliester | 100 % poliester |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 30 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Reflektirajući prsluk | Reflektirajući prsluk |