{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 100% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 260 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
Kemijsko čišćenje | nije prikladno za kemijsko čišćenje | |
Sušenje | nije prikladno za sušenje u sušilici | |
Lukovi | nije prikladno za peglanje | |
Boja | žuta | |
Veličina uniseks | XL | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna |
Broj artikla | 091747 XL | |
EAN / GTIN | 7330509289464 | |
Broj proizvođača | 485325603300XL |