Reflektirajuća jakna XL

Artikl br.: 091740 XL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Tablica veličina za mušku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 15% pamuk; 85% poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 300
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex standard 100
  • Pranje: 70 °C šareno rublje
  • Standard: EN ISO 20471

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

EN 20471 (zaštitna radna odjeća) Klasa 3
Serija Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder
Spol uniseks
Sastav tkanine 15% pamuk; 85% poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 300 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex standard 100
Pranje 70 °C šareno rublje
Boja žuta / tamnomodra
Veličina uniseks XL
Standard EN ISO 20471
Vrsta proizvoda Signalna zaštitna jakna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091740 XL
EAN / GTIN 7330509238486
Broj proizvođača 402318043389XL

Opis

Izvedba:

Kvalitetna i funkcionalna reflektirajuća zaštitna jakna, bez podstave s 50 mm širokim reflektirajućim trakama i džepom za iskaznicu.
  • Džep na leđima.
  • Džepovi na prsima s preklopom i kopčom.
  • Džep za mobitel s unutarnje strane.
  • Prednji džep s preklopom i bočnim džepovima.
  • Skriveni, jednosmjerni patentni zatvarač od metala.
  • Produžena leđa za bolju zaštitu.
  • Podesivi rub rukava s kopčom.
  • Podesivi pojas s kopčom.

Standard:

Certificirano prema EN ISO 20471, razred 3

Napomena:

Blakläder zaštita kategorije B za kombinirani certifikat.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu