{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 1100% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 155 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100; UV-standard 801 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | tamnomodra / žuta | |
Veličina uniseks | 3XL | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta proizvoda | Reflektirajuća zaštitna majica |
Broj artikla | 091736 3XL | |
EAN / GTIN | 7330509466575 | |
Broj proizvođača | 333710518933XXXL |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Reflektirajuća zaštitna majica kratkih rukava, tamnomodra / žuta, veličina uniseks: 3XL
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
66,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
27,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
210 dijelovi na zalihi
34,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
141 dijelovi na zalihi
38,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | tamnomodra / žuta | siva / žuta | žuta | žuta |
Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100; UV-standard 801 | UV-Standard 801 | UV-Standard 801 | UV-Standard 801 |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 155 g/m2 | 155 g/m2 | 185 g/m2 | 185 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Veličina uniseks | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
Sastav tkanine | 1100% poliester | 100 % poliester | 55 % pamuk; 45% poliester | 55 % pamuk; 45% poliester |
Vrsta proizvoda | Reflektirajuća zaštitna majica | Reflektirajuća zaštitna majica | Reflektirajuća zaštitna majica | Reflektirajuća zaštitna majica |