Višenamjenske hlače s naramenicama PRO-LINE 44

Artikl br.: 091726 44
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

ROFA Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku ROFA

Uobičajene muške veličine
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje struka cm Duljina rukava Mjerenje unutar noge cm Visina
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Veličine mršavih muškaraca
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje struka cm Duljina rukava Mjerenje unutar noge cm Visina
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Veličina nabijenih muškaraca
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje struka cm Duljina rukava Mjerenje unutar noge cm Visina
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Muška veličina
Veličina INT Mjerenje struka cm Duljina rukava Mjerenje unutar noge cm Veličina ovratnika
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 65% pamuk; 33% poliester; 2% ostala vlakna
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 350
  • Pranje: Prikladno za industrijsko pranje
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.
  • Standard: EN 13034-6; EN IEC 61482-2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija PRO-LINE
    Sastav tkanine 65% pamuk; 33% poliester; 2% ostala vlakna
    Gramaža materijala / debljina tkanine 350 g/m2
    Pranje Prikladno za industrijsko pranje
    Odjeća prema DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.
    Boja tamnoplave / svjetloplave
    Konfekcijska veličina DE 44
    Standard EN 13034-6; EN IEC 61482-2
    Vrsta proizvoda Signalne zaštitne radničke hlače

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 091726 44
    EAN / GTIN 4057121337139
    Broj proizvođača 2652306-604-44

    Opis

    Izvedba:

    Rofa PRO-LINE zahvaljujući inovativnoj i laganoj Proban® satenskoj tkanini nudi visoku udobnost nošenja i sigurnost. Vodootporna višenamjenska odjeća posebno je prikladna za zavarivanje te područja s električnim lukom i toplinom. Razina zaštite je lako prepoznatljiva jer je otisnuta na šavu jakne i cargo džepovima hlača. Dobro postavljeni reflektirajući i kontrastni efekti osiguravaju dobru vidljivost. Osim toga, vatrootpornost odjeće je očuvana i nakon intenzivnog industrijskog pranja.
    Hlače s naramenicama iz linije višenamjenske odjeće PRO-LINE dvobojne su i sadrže rastezljive naramenice za visoku udobnost. Pojas je opremljen bočnim rastezljivim umetkom.
    • Patentni zatvarač u rasporku.
    • Džep na naramenicama s preklopom i drukerima.
    • Dva bočna džepa.
    • Cargo džep uklj. džep za mobitel s preklopom i drukerima.
    • Džep za metar i stražnji džep s preklopom i drukerom.
    • Džepovi na koljenima.

    Standard:

    • EN 1149-3/-5
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • EN ISO 11611 razred 1/A1+A2
    • EN 13034 tip 6
    • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

    Napomena:

    PRO-LINE težine 400 g/m², prema normi EN ISO 11611, razred 2 dostupna je na upit. Dostupno i u drugim bojama (jednobojna i dvobojna) na upit. Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu