{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | PRO-LINE | |
Sastav tkanine | 65% pamuk; 33% poliester; 2% ostala vlakna | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 350 g/m2 | |
Pranje | Prikladno za industrijsko pranje | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine. | |
Boja | tamnoplave / svjetloplave | |
Konfekcijska veličina DE | 46 | |
Standard | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne hlače |
Broj artikla | 091725 46 | |
EAN / GTIN | 4057121336545 | |
Broj proizvođača | 2652305-604-46 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Višenamjenske radne hlače PRO-LINE 46
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
97,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi
60,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | tamnoplave / svjetloplave | narančaste / sive |
Konfekcijska veličina DE | 46 | 46 |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 350 | 245 |
Standard | EN 13034-6 ;EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Sastav tkanine | 65% pamuk ;33% poliester ;2% ostala vlakna | 20% pamuk ;77 % poliester ;3 % Spandex |
Pranje | Prikladno za industrijsko pranje | 40 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne hlače | Signalne zaštitne hlače |