{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Multinorm odjeća Blakläder | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 75% pamuk; 24 % poliester; 1% posebna vlakna | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 350 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Sušenje | nježno sušenje u sušilici (pri niskim temperaturama) | |
Lukovi | umjereno vruće, do maksimalno 150 °C | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 11611 zaštita pri varenju | |
Boja | tamnomodre / žute | |
Veličina ES | D104 | |
Veličina NL | D104 | |
Veličina SE | C48 | |
Konfekcijska veličina DE | 26 | |
Veličina FR | 48C | |
Veličina IT | D104 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404 | |
Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne radničke hlače |
Broj artikla | 091709 26 | |
EAN / GTIN | 7330509390795 | |
Broj proizvođača | 260815063389D26 |