{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Multinorm odjeća Blakläder | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 60% modakril; 39% pamuk; 1 % posebna vlakna | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 210 g/m2 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine | |
Boja | tamnomodra / žuta | |
Veličina uniseks | M | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | |
Vrsta proizvoda | Reflektirajuća polo majica |
Broj artikla | 091703 M | |
EAN / GTIN | 7330509891278 | |
Broj proizvođača | 343817418933M |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Višenamjenska polo majica, tamnomodra / žuta, veličina uniseks: M
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
137,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
484 dijelovi na zalihi
30,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | tamnomodra / žuta | siva / žuta |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 210 g/m2 | 155 g/m2 |
Standard | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Veličina uniseks | M | M |
Sastav tkanine | 60% modakril; 39% pamuk; 1 % posebna vlakna | 100 % poliester |
Pranje | 60 °C šareno rublje | 60 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Reflektirajuća polo majica | Reflektirajuća polo majica |