ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Multinorm jakna VIS-LINE, zrnasto plavo / žuto, konfekcijska veličina DE: 114

Artikl br.: 091702 114
  • Sastav tkanine: 65% pamuk; 33% poliester; 2% ostala vlakna
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 350
  • Pranje: 60 °C šareno rublje
  • Standard: EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija VIS-LINE
Spol Muška
Sastav tkanine 65% pamuk; 33% poliester; 2% ostala vlakna
Gramaža materijala / debljina tkanine 350 g/m2
Pranje 60 °C šareno rublje
Boja zrnasto plavo / žuto
Konfekcijska veličina DE 114
Standard EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
Odjeća prema DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.
Vrsta proizvoda Signalna zaštitna jakna

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 091702 114
Broj proizvođača 2652353-481-114
Manufacturer rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de

Opis

Izvedba:

Odjeća koja zadovoljava više normi VIS-LINE vrlo je otporna na trošenje i trganje zahvaljujući ergonomski-dinamičnom obliku. Modernim dizajnom i mnogobrojnim bojama odjeća se vrlo lako može kombinirati s PRO-LINE odjećom od Rofa-e. Reflektirajući elementi pričvršćuju se na principu crijepova, što je lagano za popraviti.
Jakna s prethodno oblikovanim rukavima osigurava optimalnu slobodu kretanja.
  • Preklopni ovratnik.
  • Prednja sredina s drukerima.
  • Prsni i bočni džepovi s preklopom i drukerom.
  • Podesivi rukav s drukerima.
  • Preklop na leđima za slobodnije kretanje.
  • Veliki unutarnji prsni džep s čičak trakom.
  • Produljenje leđa.

Standard:

EN ISO 20471 razred 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 razred 1/A1+A2; EN 13034 tip 6; EN 61482-2-1.

Napomena:

Na upit dostupno i u drugim bojama. Pojedinosti o veličini potražite u tablici veličina.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu