{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Multinorm odjeća Blakläder | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 75% pamuk; 24 % poliester; 1% posebna vlakna | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 350 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | žuta / tamnomodra | |
Veličina uniseks | XL | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 11611 zaštita pri varenju; DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine | |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna |
Broj artikla | 091700 XL | |
EAN / GTIN | 7330509552483 | |
Broj proizvođača | 408715143389XL |