Signalni prsluk S

Artikl br.: 091691 S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

HOLEX Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku HOLEX

Uobičajene muške veličine
Veličina narudžbe DE Veličina INT Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm Visina u cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Veličina nabijenih muškaraca
Veličina narudžbe DE Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm Visina u cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Uobičajene veličine za žene (visina 176 cm - 180 cm)
Veličina narudžbe DE Veličina INT Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm Visina u cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
348 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina uniseks Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 100 % poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 120
  • Pranje: 30 °C šareno rublje
  • Standard: EN ISO 20471

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sastav tkanine 100 % poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 120 g/m2
Pranje 30 °C šareno rublje
Boja narančasti / crni
Standard EN ISO 20471
Vrsta proizvoda Reflektirajući prsluk

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091691 S
EAN / GTIN 4067263031208
Broj proizvođača 091691 S

Opis

Izvedba:

Signalni prsluk s patentnim zatvaračem i pet praktičnih džepova. Dvobojni dizajn, neosjetljiv na prljavštinu.
  • Džep na prsima za mobitel.
  • 1 džep na prsima s preklopom.
  • 2 džepa na prsima s patentnim zatvaračem.
  • 2 džepa za olovke.
  • 2 kružne reflektirajuće trake.

Standard:

Certificirano u skladu s EN 20471, razred 1.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu