{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sastav tkanine | 100 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 110 g/m2 | |
Pranje | 30 °C šareno rublje | |
Boja | žute / sive | |
Veličina uniseks | XL | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna |
Broj artikla | 091676 XL | |
EAN / GTIN | 4062406706258 | |
Broj proizvođača | 091676 XL |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Hibridna reflektirajuća jakna, žute / sive, Veličina uniseks: XL
na zahtjev
Na zalihi
338 dijelovi na zalihi
59,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
309 dijelovi na zalihi
59,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | žute / sive | narančaste / sive |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 110 g/m2 | 110 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Veličina uniseks | XL | XL |
Sastav tkanine | 100 % poliester | 100 % poliester |
Pranje | 30 °C šareno rublje | 30 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna | Signalna zaštitna jakna |