{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sastav tkanine | 55 % pamuk; 45% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 185 g/m2 | |
Standardna odjeća | UV-Standard 801 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | žuta | |
Veličina uniseks | L | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta proizvoda | Reflektirajuća zaštitna majica |
Broj artikla | 091658 L | |
EAN / GTIN | 4062406378059 | |
Broj proizvođača | 091658 L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Reflektirajuća zaštitna majica kratkih rukava L
na zahtjev
Na zalihi
1.157 dijelovi na zalihi
34,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
211 dijelovi na zalihi
27,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
390 dijelovi na zalihi
38,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | žuta | siva / žuta | žuta |
Standardna odjeća | UV-Standard 801 | UV-Standard 801 | UV-Standard 801 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Veličina uniseks | L | L | L |
Sastav tkanine | 55 % pamuk ;45% poliester | 100 % poliester | 55 % pamuk ;45% poliester |
Pranje | 60 °C šareno rublje | 60 °C šareno rublje | 60 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Reflektirajuća zaštitna majica | Reflektirajuća zaštitna majica | Reflektirajuća zaštitna majica |