{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sastav tkanine | 100 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 190 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | narančasta / siva | |
Veličina uniseks | 2XL | |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna |
Broj artikla | 091655 2XL | |
EAN / GTIN | 4062406377915 | |
Broj proizvođača | 091655 2XL |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Zimska signalna jakna, narančasta / siva, veličina uniseks: 2XL
na zahtjev
Na zalihi
339 dijelovi na zalihi
63,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
270 dijelovi na zalihi
63,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | narančasta / siva | žuta / siva |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Veličina uniseks | 2XL | 2XL |
Sastav tkanine | 100 % poliester | 100 % poliester |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna | Signalna zaštitna jakna |