{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sastav tkanine | 20% pamuk; 77 % poliester; 3 % Spandex | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 245 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | narančaste / sive | |
Konfekcijska veličina DE | 28 | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne hlače |
Broj artikla | 091651 28 | |
EAN / GTIN | 4062406377762 | |
Broj proizvođača | 091651 28 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Reflektirajuće radne hlače, narančaste / sive, konfekcijska veličina DE: 28
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
60,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
60,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | narančaste / sive | žute / sive |
Konfekcijska veličina DE | 28 | 28 |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Sastav tkanine | 20% pamuk; 77 % poliester; 3 % Spandex | 20% pamuk; 77% poliester; 3 % Spandex |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne hlače | Signalne zaštitne hlače |