{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muška | |
Sastav tkanine | 20% pamuk; 77% poliester; 3 % Spandex | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 245 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | žute / sive | |
Konfekcijska veličina DE | 27 | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne hlače |
Broj artikla | 091650 27 | |
EAN / GTIN | 4062406377571 | |
Broj proizvođača | 091650 27 |