{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sastav tkanine | 100 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 180 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | žuta / crna | |
Veličina uniseks | S | |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna parka |
Broj artikla | 091644 S | |
EAN / GTIN | 4067263801719 | |
Broj proizvođača | 091644 S |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Reflektirajuća parka S
na zahtjev
Na zalihi
198 dijelovi na zalihi
117,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi
117,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | žuta / crna | narančasti / crni |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 180 g/m2 | 180 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Veličina uniseks | S | S |
Sastav tkanine | 100 % poliester | 100 % poliester |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna parka | Signalna zaštitna parka |