Zaštitne hlače s naramenicama za varioce PROBAN 114

Artikl br.: 091599 114
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 100 % pamuk
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 380
  • Pranje: 60 °C šareno rublje
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Spol Muškarci
    Sastav tkanine 100 % pamuk
    Gramaža materijala / debljina tkanine 380 g/m2
    Pranje 60 °C šareno rublje
    Odjeća prema DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.
    Boja kraljevsko plave
    Konfekcijska veličina DE 114
    Vrsta proizvoda Zaštitne hlače za zavarivače

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 091599 114
    EAN / GTIN 4050274860363
    Broj proizvođača 01096 50062 001 41-114

    Opis

    Izvedba:

    Klasična, jednobojna zaštitna odjeća za varioce osobito je robusna te kombinira visoku udobnost nošenja s dobrom prozračnosti. Odjeća jamči preventivnu zaštitu od topline, iskri i prskanja prilikom zavarivanja. Osim toga, serija odjeće ima svojstva zaštite od vatre, koja ostaju postojana i nakon više pranja. Područja primjene: željezara, metaloprerađivačka industrija, građevinarstvo, ljevaonice.
    Hlače s naramenicama PROBAN® zahvaljujući elastičnim naramenicama s kopčama vrlo su praktične i udobne. Na donjem dijelu leđa zahvaljujući izrezanoj zaštiti za bubrege postiže se još veća zaštita. Bočni dio za oblačenje hlača može se prilagođavati uz pomoć kopči.
    • Dva bočna džepa.
    • Ojačane naramenice, džep za metar i stražnji džep s preklopom i skrivenim zatvaračem.
    • Obrada proreza sa skrivenim zatvaračem.

    Standard:

    • EN ISO 11611, razred 2, A1
    • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

    Napomena:

    Na upit se može isporučiti serija s gramažom tekstila od 470g/m2, certificirano prema EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Ili laganija varijanta s 320g/m2, ispitana prema EN 11611, razred 1, A1 i EN 11612 A1, B1, C1. Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu