{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | INDUSTRY | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 65 % poliester; 35 % pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 270 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijske perilice | |
Boja | zrnasto plava | |
Konfekcijska veličina DE | 48 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091582 48 | |
EAN / GTIN | 5711074071258 | |
Broj proizvođača | 13579-442-11 82C48 |