{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | UNIQUE | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 60% pamuk; 40 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 180 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | tamni antracit / crna | |
Veličina uniseks | L | |
Vrsta proizvoda | Polo majica |
Broj artikla | 091563 L | |
EAN / GTIN | 5711074225354 | |
Broj proizvođača | 50569-961-1809 L |