{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | UNIQUE | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 94% poliester; 6% elastan | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 260 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | crna | |
Veličina uniseks | L | |
Vrsta proizvoda | Microfleece jakna |
Broj artikla | 091558 L | |
EAN / GTIN | 5711074721993 | |
Broj proizvođača | 18603-316-09 L |