{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | UNIQUE | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 60% pamuk; 40 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 340 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | tamni antracit / crna | |
Veličina uniseks | L | |
Vrsta proizvoda | Majica |
Broj artikla | 091556 L | |
EAN / GTIN | 5711074267286 | |
Broj proizvođača | 50565-963-1809 L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Trenirka Amberg, tamni antracit / crna, veličina uniseks: L
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
58,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
861 dijelovi na zalihi
52,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | tamni antracit / crna | crna / crvena |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 340 g/m2 | 220 g/m2 |
Veličina uniseks | L | L |
Sastav tkanine | 60% pamuk; 40 % poliester | 100 % poliester |
Pranje | 60 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Majica | Duks jakna |
Spol | uniseks | uniseks |