{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | UNIQUE | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 100 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 240 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | crna | |
Veličina uniseks | L | |
Vrsta proizvoda | Termo jakna |
Broj artikla | 091548 L | |
EAN / GTIN | 5711074721634 | |
Broj proizvođača | 18615-318-09 L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Termo jakna, crna, Veličina uniseks: L
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
82,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.476 dijelovi na zalihi
137,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | crna | tamnosiva / crna / crvena |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 240 g/m2 | 200 g/m2 |
Veličina uniseks | L | L |
Sastav tkanine | 100 % poliester | 100 % poliester |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje |
Serija | UNIQUE | Radna odjeća |
Spol | uniseks | uniseks |