Radne hlače za zaštitu od kemikalija CHEMcomfort Antistatic 50

Artikl br.: 091536 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 99% poliester; 1 % karbonska vlakna
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 235
  • Pranje: 95 °C šareno rublje
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 1149 antistatička svojstva
  • Standard: EN 13034

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Sastav tkanine 99% poliester; 1 % karbonska vlakna
Gramaža materijala / debljina tkanine 235 g/m2
Pranje 95 °C šareno rublje
Odjeća prema DIN EN ISO 1149 antistatička svojstva
Boja antracit
Konfekcijska veličina DE 50
Standard EN 13034
Vrsta proizvoda Hlače za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091536 50
EAN / GTIN 4063479231012
Broj proizvođača 02006 20003 028 58-50

Opis

Izvedba:

Odjeća kombinira zaštitu od kemikalija s trajnim antistatičkim svojstvima u laganoj tkanini. Za specijalizirane proizvodne procese.
Radne hlače.
  • Skriveno kopčanje na gumbe.
  • Dva bočna džepa i jedan stražnji džep s patentnim zatvaračem.
  • Džep za ravnalo.

Područje primjene: Automobilska, čelična, kemijska industrija, galvanizacija, proizvođači baterija, laboratoriji.

Standard:

  • EN 13034 tip 6
  • EN 1149-5

Napomena:

Na upit dostupno i u drugim bojama. Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga i u online trgovini.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu