{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 39% pamuk; 60 % modakril; 1% posebna vlakna | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 210 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike; EN 14116 | |
Boja | tamnomodra | |
Veličina uniseks | L | |
antistatički | Da | |
Vrsta proizvoda | Majica za zaštitu od plamena |
Broj artikla | 091534 L | |
EAN / GTIN | 7330509726402 | |
Broj proizvođača | 348217378900L |