Polikarbonatno staklo PCG

Artikl br.: 091528 PCG
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal stakla naočala polikarbonat
Vrsta proizvoda Štitnik za lice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091528 PCG
EAN / GTIN 4030971002549
Broj proizvođača HWS1022PCG

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno polikarbonatno staklo. 100 × 220 mm. Debljina oko 1 mm. Visoko reflektirajuća i UV zaštita. Stupanj zaštite III.
Zaštitna odjeća za toplinu do 1000 °C. Vrlo mekan i fleksibilan materijal povećava udobnost nošenja. Veliko odbijanje topline.
Lagano pozlaćeno.

Standard:

EN 166; EN 171

Odgovara:

Kapuljača za zaštitu od topline br. 09 1527.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi