Polikarbonatno staklo PC

Artikl br.: 091520 PC
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal stakla naočala polikarbonat
Vrsta proizvoda Štitnik za lice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091520 PC
EAN / GTIN 4030971027948
Broj proizvođača HWS5025PCK-Ö

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno polikarbonatno staklo. 500 × 250 mm. Debljina oko 1 mm. S ušicama za pozicioniranje. Visoko reflektirajuća i UV zaštita. Stupanj zaštite III.
Zaštitna odjeća za toplinu do 1000 °C. Vrlo mekan i fleksibilan materijal povećava udobnost nošenja. Veliko odbijanje topline.
Prozirno staklo.

Standard:

EN 166; EN 171

Odgovara:

Navlaka za kacigu za zaštitu od topline
br. 09 1519 UNI.