Kaput za zaštitu od topline 54

Artikl br.: 091514 54
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

JUTEC Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku JUTEC

Vodič za veličine
Veličina narudžbe DE Visina u cm Mjerenje prsnog koša cm Front sleeve length cm Mjerenje struka cm Mjerenje unutar noge cm
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Tablica pretvorbe
Veličina narudžbe DE Veličina INT Veličina Veličina FR Veličina US Uobičajene veličine za žene (visina 176 cm - 180 cm)
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Ovako se mjeri

na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 260
  • Sastav tkanine: Preox-Aramid
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Zaštitna odjeća protiv topline
Spol Muškarci
Gramaža materijala / debljina tkanine 260 g/m2
Sastav tkanine Preox-Aramid
Odjeća prema DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.
Konfekcijska veličina DE 54
Vrsta proizvoda Kaput za zaštitu od topline

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091514 54
EAN / GTIN 4030971021595
Broj proizvođača HSM120KA-1 GR.54

Opis

Izvedba:

Kaput za zaštitu od topline dug cca 1200 mm. S izoliranim zatvaračem i ovratnikom. Zatvaranje na čičak koji je otporan na toplinu.
Zaštitna odjeća za toplinu do 1000 °C. Vrlo mekan i fleksibilan materijal povećava udobnost nošenja. Veliko odbijanje topline.

Napomena:

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu