Zaštitna pregača za varioce 107/80

Artikl br.: 091506 107/80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nije dostupno
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena uklj. PDV
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 11611 zaštita pri varenju

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Zaštitna odjeća za varioce
    Spol uniseks
    Odjeća prema DIN EN ISO 11611 zaštita pri varenju
    Vrsta proizvoda Pregača za varioce

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 091506 107/80
    EAN / GTIN 8718564522358
    Broj proizvođača 44-7142W

    Opis

    Izvedba:

    Odjeća otporna na toplinu i vatru od dugovječne i podatne goveđe kože. Zaštita od topline i prskanja rastaljenog metala ili iverja kod varenja, brušenja ili gorenja. Svi šavovi na koži izrađeni su dvostrukim lancem 5-slojnog KEVLAR® konca izuzetno otpornog na toplinu. Sve točke zatezanja pričvršćene su zakovicama ili ojačane s dva sloja kože. Sve zakovice i drukeri zbog sigurnosti su izolirani od struje.
    Zaštitna pregača za varioce s podesivim sustavima remenja i podesivim strukom.
    • 2,5 cm široki platneni remen.
    • Kopča za brzo otpuštanje.
    • Veličina 107/60: duljina 107 cm, širina 60 cm.
    • Veličina 107/80: duljina 107 cm, širina 80 cm.

    Standard:

    EN ISO 11611:2015 razred 2/A1+A2

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu