{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Splash | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 100 % pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 330 g/m2 | |
Pranje | Prikladno za industrijsko pranje | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 11611 zaštita pri varenju; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine. | |
Boja | tamno antracit / sivo | |
Konfekcijska veličina DE | 54 | |
Vrsta proizvoda | Zaštitne hlače za zavarivače |
Broj artikla | 091487 54 | |
EAN / GTIN | 4057121031921 | |
Broj proizvođača | 912162-537-54 |