{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Splash | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 100 % pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 525 g/m2 | |
Pranje | Prikladno za industrijsko pranje | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 11611 zaštita pri varenju; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine | |
Boja | antracit / crvene | |
Konfekcijska veličina DE | 50 | |
Veličina FR | 44 | |
Veličina IT | 52 | |
Vrsta proizvoda | Zaštitne hlače za zavarivače |
Broj artikla | 091486 50 | |
Broj proizvođača | 952162 547 GR. 50 |