Protupožarna zaštitna radna jakna S

Artikl br.: 091464 S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Tablica veličina za mušku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 85% pamuk; 14 % poliester; 1% posebna vlakna
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 350
  • Pranje: 60 °C šareno rublje
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 11611 zaštita pri varenju; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
  • Standard: EN IEC 61482-2; EN ISO 13034

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Odjeća za zaštitu od plamena Blakläder
    Spol uniseks
    Sastav tkanine 85% pamuk; 14 % poliester; 1% posebna vlakna
    Gramaža materijala / debljina tkanine 350 g/m2
    Pranje 60 °C šareno rublje
    Izbjeljivati ne izbjeljivati
    Kemijsko čišćenje nije prikladno za kemijsko čišćenje
    Sušenje nježno sušenje u sušilici (pri niskim temperaturama)
    Lukovi ne peglati
    Odjeća prema DIN EN ISO 11611 zaštita pri varenju; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
    Boja crna
    Veličina uniseks S
    Standard EN IEC 61482-2; EN ISO 13034
    Vrsta proizvoda Jakna za zaštitu od plamena

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 091464 S
    EAN / GTIN 7330509546901
    Broj proizvođača 406115169994S

    Opis

    Izvedba:

    Otporna jakna za zaštitu od vatre s prikrivenim metalnim patentnim zatvaračem. Nabori za veću slobodu kretanja na leđima i prethodno oblikovani laktovi za dobru fleksibilnost i veću udobnost nošenja.
    • Praktični džepovi.
    • Reflektirajući detalji za bolju vidljivost.
    • Podesivi pojas s čičak zatvaračem.

    Standard:

    • EN 1149-5
    • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 16 cal/ cm²
    • EN ISO 11611, razred 1 / A1
    • EN ISO 13034

    EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

    Napomena:

    Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu