Potkošulja za zaštitu od vatre 2XL

Artikl br.: 091456 2XL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Tablica veličina za mušku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 78% merino vuna; 20 % modakril; 2% posebna vlakna
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 225
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex standard 100
  • Pranje: 60 °C osjetljivo rublje
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Odjeća za zaštitu od plamena Blakläder
    Spol uniseks
    Sastav tkanine 78% merino vuna; 20 % modakril; 2% posebna vlakna
    Gramaža materijala / debljina tkanine 225 g/m2
    Standardna odjeća Oeko-Tex standard 100
    Pranje 60 °C osjetljivo rublje
    Odjeća prema DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.
    Boja crna
    Veličina uniseks 2XL
    Standard EN IEC 61482-2
    Vrsta proizvoda Donje rublje za zaštitu od plamena

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 091456 2XL
    EAN / GTIN 7330509655931
    Broj proizvođača 479410759900XXL

    Opis

    Izvedba:

    Donje rublje za zaštitu od vatre od vrlo kvalitetne merino vune. S ergonomskim prianjanjem i najboljim zaštitnim značajkama. Materijal osigurava dobru toplinsku izolaciju u mokrom, ali i u suhom okruženju.
    Potkošulja s produljenim leđima, okruglim ovratnikom i manžetama na završecima rukava.

    Standard:

    • EN 1149-5
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1
    • EN 61482-1-2, razred 1

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu