{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 60% modakril; 39 % pamuk; 1 % karbonska vlakna | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 280 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | crna / antracit | |
Veličina uniseks | S | |
Standard | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatička svojstva; DIN EN ISO 11611 zaštita kod zavarivanja; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine. | |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna |
Broj artikla | 091448 S | |
EAN / GTIN | 5036108368464 |