{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 80 % pamuk; 19% poliester; 1 % karbonska vlakna | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 340 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | Prikladno za industrijsko pranje; 60 °C osjetljivo rublje | |
Boja | sivo / plavo | |
Veličina uniseks | S | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 11611 zaštita kod zavarivanja; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.; DIN EN ISO 1149 antistatička svojstva | |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna |
Broj artikla | 091446 S | |
EAN / GTIN | 5036108308972 |