{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Industrijski stretch | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 63% poliester; 33% pamuk; 4% elastolefin | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 260 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 70 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Boja | tamnoplave / svjetloplave | |
Konfekcijska veličina DE | 48 | |
Vrsta proizvoda | Short |
Broj artikla | 091443 48 | |
EAN / GTIN | 7330509758106 | |
Broj proizvođača | 144618328985C48 |