{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Industrijski stretch | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 63% poliester; 33% pamuk; 4% elastolefin | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 245 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 70 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Boja | crno / tamno sivo | |
Konfekcijska veličina DE | 24 | |
Vrsta proizvoda | Radničke hlače |
Broj artikla | 091434 24 | |
EAN / GTIN | 7330509762530 | |
Broj proizvođača | 264418329998D96 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Radničke hlače Industrijski stretch, crno / tamno sivo, konfekcijska veličina DE: 24
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
92,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
87,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Konfekcijska veličina DE | 24 | 24 |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 245 g/m2 | 265 g/m2 |
Sastav tkanine | 63% poliester; 33% pamuk; 4% elastolefin | 33% pamuk; 3% elastolefin; 64% poliester |
Pranje | 70 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | 60 °C šareno rublje |
Serija | Industrijski stretch | Industrija |
Vrsta proizvoda | Radničke hlače | Hlače s naramenicama |
Spol | Muškarci | Muškarci |