{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Industrijski stretch | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 63% poliester; 33% pamuk; 4 % elastolefin | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 245 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 70 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Boja | crno / tamno sivo | |
Konfekcijska veličina DE | 25 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091424 25 | |
EAN / GTIN | 7330509764008 | |
Broj proizvođača | 144418329998D100 |