Radne hlače Industrijski stretch, crno / tamno sivo, konfekcijska veličina DE: 114

Artikl br.: 091424 114
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Tablica veličina hlača/kombinezona

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Uobičajena muška veličina (visina 182 cm - 186 cm)
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Informacije proizvođača Veličina INT Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Veličine mršavih muškaraca (visina 170 cm – 174 cm)
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Informacije proizvođača Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Veličina nabijeni muškaraca (visina 170 cm - 174 cm)
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Informacije proizvođača Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 63% poliester; 33% pamuk; 4 % elastolefin
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 245
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 70 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Industrijski stretch
Spol Muškarci
Sastav tkanine 63% poliester; 33% pamuk; 4 % elastolefin
Gramaža materijala / debljina tkanine 245 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Pranje 70 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje
Boja crno / tamno sivo
Konfekcijska veličina DE 114
Vrsta proizvoda Radne hlače

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091424 114
EAN / GTIN 7330509763858
Broj proizvođača 144418329998C156

Opis

Izvedba:

Nova industrijska kolekcija s 2-smjernim stretch materijalom za veću pokretnost i ugodnost nošenja. Robusno pletivo otporno na trošenje, koje je izuzetno prikladno za industrijsku upotrebu. Otporno na ogrebotine zahvaljujući pokrivenim gumbima i patentnim zatvaračima. S robusnim plastičnim patentnim zatvaračima. Industrijska odjeća prikladna prema EN ISO 15797. Postojana boja i oblik.
Radne hlače s elastičnom trakom za veću udobnost nošenja.

Opis:

Ergonomski oblikovane nogavice.
  • Reflektirajuće trake na stražnjoj strani nogavice.
  • Posebno robusne zahvaljujući 3-strukom šavu s unutrašnje strane nogavice.
  • Plastični patentni zatvarač u zaporku.
  • Unutarnji džep s patentnim zatvaračem.
  • Unutarnji džep za mobitel i ravnalo.
  • Vrećasti džep s preklopom na nozi.

Napomena:

Na upit dostupno i u drugim bojama. Pojedinosti o veličini potražite u tablici veličina.
Radne hlače u kombinaciji mornarsko plava / zrnasto plava pod br. 091423. Ženske hlače u crnoj boji pod br. 091429.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu