{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Industrijski stretch | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 63% poliester; 33% pamuk; 4% elastolefin | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 260 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 70 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Boja | tamnoplave / svjetloplave | |
Konfekcijska veličina DE | 94 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091423 94 | |
EAN / GTIN | 7330509756331 | |
Broj proizvođača | 144418328985C146 | |
Manufacturer | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |