Radna jakna industrijski stretch XL

Artikl br.: 091413 XL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Tablica veličina za mušku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 63 % poliester; 33 % pamuk; 4 % elastolefin
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 260
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 70 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Industrijski stretch
Spol uniseks
Sastav tkanine 63 % poliester; 33 % pamuk; 4 % elastolefin
Gramaža materijala / debljina tkanine 260 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Pranje 70 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje
Boja tamnoplava / svjetloplava
Veličina uniseks XL
Vrsta proizvoda Radna jakna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091413 XL
EAN / GTIN 7330509761175
Broj proizvođača 444418328985XL

Opis

Izvedba:

Nova industrijska kolekcija s 2-smjernim stretch materijalom za veću pokretljivost i udobnost nošenja. Robusna i izdržljiva tkanina, idealna za industrijsku upotrebu. Otporna na ogrebotine zahvaljujući skrivenim gumbima i patentnim zatvaračima. S robusnim plastičnim patentnim zatvaračima. Industrijska odjeća prikladna prema EN ISO 15797. Boja i oblik postojani.
Radna jakna s prethodno oblikovanim rukavima, podesivim strukom i manžetama sa skrivenim metalnim gumbima. Reflektirajuće trake na rukavima i leđima osiguravaju poboljšanu vidljivost.
  • Prsni džep s naborima i preklopom.
  • Džep za olovku na rukavu.
  • Unutarnji džep.

Napomena:

Na upit dostupno i u drugim bojama. Pojedinosti o veličini potražite u tablici veličina.
Radna jakna u kombinaciji crna / tamnosiva pod br. 091414.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu