ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Radna jakna Industrija XL

Artikl br.: 091411 XL
Vodič za veličine

Tablica veličina za mušku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ovako se mjeri

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 35% pamuk; 65% poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 240
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex standard 100
  • Pranje: 70 °C šareno rublje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Industrie
Posebna usluga Oplemenjivanje tekstila
Spol uniseks
Sastav tkanine 35% pamuk; 65% poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 240 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex standard 100
Pranje 70 °C šareno rublje
Izbjeljivati ne izbjeljivati
Kemijsko čišćenje Čišćenje s perkloretilenom
Sušenje nježno sušenje bubnja (niska temperatura)
Lukovi vruće, do najviše 200 °C
Oznaka proizvođača Industrija
Boja tamnomodra / zrnastoplava
Veličina uniseks XL
Vrsta proizvoda Radna jakna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091411 XL
Broj proizvođača 405418008985XL

Opis

Izvedba:

Industrijska kolekcija s brojnim funkcijama od materijala otpornog na trošenje. Dizajnirano za velika opterećenja od svakodnevne uporabe. Industrijska odjeća prikladna prema EN ISO 15797. Na svim proizvodima nalazi se džep za iskaznicu koji se može skinuti.
Radna jakna s dva prednja i unutarnja džepa, jedan s džepom za mobitel.

Opis:

  • Pokretni nabor na leđima za optimalnu ugodnost nošenja.
  • Džepovi na prsima sa zatvaračem, jedan s dvostrukim džepom za olovke.
  • Pojačani jednosmjerni patentni zatvarač od plastike.
  • Podesive manšete.

Napomena:

Jaknaa u kombinaciji boja crna / siva pod br. 091412.
Na upit dostupno i u drugim bojama.
Pojedinosti o veličini potražite u tablici veličina.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu