{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CANVAS 320 | |
Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 35 % pamuk; 65 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 320 g/m2 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | tamnomodra | |
Veličina ES | 48L | |
Konfekcijska veličina DE | 110 | |
Veličina FR | 48L | |
Veličina IT | 48L | |
Vrsta proizvoda | Radna jakna |
Broj artikla | 091351 110 | |
Broj proizvođača | 2118 GR 110 |