{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Highline | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 35% pamuk; 65% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 285 g/m2 | |
Standardna odjeća | UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | svjetloplave / mornarsko plave | |
Materijal | Pamuk, poliester | |
Konfekcijska veličina DE | 54 | |
Veličina FR | 50 | |
Zatvarač za hlače | Patentni zatvarač | |
Nasadno zatvaranje | Sigurnosne utične kopče na nosačima | |
Završetak nogavice | ravno, otvoreno | |
Broj bočnih džepova | 2 | |
Bočni džepovi | umetnuto | |
Broj džepova na koljenima | 2 | |
Broj džepova za metar | 2 | |
Broj džepova na bedru | 1 | |
Bedreni džep s manžetom i zatvaračem na čičak | da | |
Džep za mobitel | da | |
Džep | s manžetom i zatvaračem na čičak | |
Vrsta proizvoda | Radničke hlače |
Broj artikla | 091331 54 | |
EAN / GTIN | 4030913066356 | |
Broj proizvođača | 2330 054 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Hlače s naramenicama Highline 54
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
41,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
87,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | svjetloplave / mornarsko plave | tamnomodre / crne |
Konfekcijska veličina DE | 54 | 54 |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 285 | 265 |
Sastav tkanine | 35% pamuk ;65% poliester | 33% pamuk ;3% elastolefin ;64% poliester |
Pranje | 60 °C šareno rublje | 60 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Radničke hlače | Hlače s naramenicama |
Spol | Muškarci | Muškarci |