Radne hlače Highline 55

Artikl br.: 091322 55
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 35% pamuk; 65% poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 285
  • Standardna odjeća: UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100
  • Pranje: 60 °C šareno rublje

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Highline
    Posebna usluga Oplemenjivanje tekstila
    Spol Muškarci
    Sastav tkanine 35% pamuk; 65% poliester
    Gramaža materijala / debljina tkanine 285 g/m2
    Standardna odjeća UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100
    Pranje 60 °C šareno rublje
    Izbjeljivati ne izbjeljivati
    Kemijsko čišćenje Čišćenje perkloretilenom
    Sušenje nježno sušenje bubnja (niska temperatura)
    Lukovi vruće, do najviše 200 °C
    Boja sivo / crna
    Materijal Pamuk, poliester
    Konfekcijska veličina DE 55
    Veličina FR 51
    Zatvarač za hlače Patentni zatvarač
    Završetak nogavice ravno, otvoreno
    Broj bočnih džepova 2
    Bočni džepovi umetnuto
    Broj džepova na koljenima 2
    Broj džepova na bedru 2
    Bedreni džep s manžetom i zatvaračem na čičak da
    Džep za mobitel da
    Vrsta proizvoda Radne hlače

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 091322 55
    EAN / GTIN 4030913888293
    Broj proizvođača 2322 055

    Opis

    Izvedba:

    Nova i moderna kolekcija Highline od kvalitetne mješavine tkanina otpornih na trošenje te je otporna na skupljanje, u tri boje. Kontrastne boje vrlo otpornog platna. Izdržljivo zahvaljujući trostrukom šavu na točkama opterećenja. Mnogo korisnih detalja kao što su džepovi za držanje mobitela i metra te podesiva vezica.
    Radne hlače.

    Opis:

    • Dva umetnuta prednja džepa.
    • Gumirani struk.
    • Patentni zatvarač u rasporu hlača.
    • Dvostruki džep za metar.
    • Bedreni džep s manžetom i zatvaračem na čičak.
    • Džep za mobitel.
    • Dva našivena džepa na koljenu s aplikacijama u boji.

    Napomena:

    Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.
    Radne hlače u kombinaciji zrnato plava / tamno modra pod br. 091321.