{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | NORIT | |
Spol | Žene | |
Sastav tkanine | 35 % polipropilen; 35% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 245 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | sivo / crna | |
Konfekcijska veličina DE | 46 | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091302 46 | |
EAN / GTIN | 4030913962115 | |
Broj proizvođača | 6411046 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Radne hlače NORIT 46
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
46,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
174 dijelovi na zalihi
62,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 ;UV-Standard 801 | |
Konfekcijska veličina DE | 46 | 46 |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 245 | 225 |
Sastav tkanine | 35 % polipropilen ;35% pamuk | 89% najlon ;11% elastan |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Radne hlače | Radne hlače |
Spol | Žene | Žene |