Izvedba:
- M12™ grijana jakna s grijaćim elementima od karbonskih vlakana i zonama grijanja u prsima, leđima i ramenima.
- Do 11 sati rada s jednim punjenjem baterije M12™ 12V REDLITHIUM™ (3,0 Ah).
- Jakna tankog dizajna izrađena od laganog i vrlo izdržljivog ripstop poliestera također se može nositi kao srednji sloj (100 % poliester vanjski i unutarnji materijal).
- Udobna za nošenje čak i u teškim, kišnim ili vjetrovitim vremenskim uvjetima.
- Optimalno pristajanje kućišta baterije omogućuje da se baterija M12™ spremi sprijeda ili straga radi dodatne udobnosti.
- Više zona grijanja - 5 ušivenih elemenata za grijanje od ugljičnih vlakana raspoređuju toplinu na najvažnija mjesta.
- Jednostavne postavka temperature OneTouch - 3 razine grijanja: visoka, srednja, niska.
- Pogodna za perilicu i sušilicu rublja.
- Baterijski kontroler uključen u opseg isporuke.
- Novi dizajn kapuljače.
- 100 % sustavno kompatibilan s MILWAUKEE® M12™ baterijama.
Opseg isporuke:
Baterija niti punjač nisu uključeni u opseg isporuke.
Dostupno u paketu s baterijama, punjačem i tkaninom za lice pod br.
091239.
Napomena:
Prije pohranjivanja jakna se mora ohladiti i mora se izvaditi baterija i držač baterije. Grijaći elementi od ugljičnih vlakana ne smiju se zaglaviti. Bateriju nemojte spremati s metalnim predmetima (opasnost od kratkog spoja). Baterija i punjač ne smiju se otvarati i moraju se uvijek čuvati na suhom mjestu.